Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Safeball egykezes motorindító, 2 m kábellel IP67 SN083044 - 2TLA020007R3000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Safeball egykezes motorindító, 2 m kábellel IP67 SN083044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási tagok típusa - csúszó kapcsolóelem

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7350024460193

Sonepar cikkszám

SN083044

Gyártói cikkszám

2TLA020007R3000

Gyártói típuskód

JSTD1-A

Kapcsolási tagok típusa:

csúszó kapcsolóelem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Rövidzárlat ellenőrzés lehetséges:

Nem

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Névleges üzemi áram Ie DC-12, 24 V esetén:

0.01 A

Védettség (IP):

IP67

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Safeball egykezes motorindító, 2 m kábellel