ABB - Safemat ASK-1T4.4-NP 1000x1500mm IP67 SN082607 - 2TLA076310R1200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - biztonsági szőnyeg
Hosszúság - 1500 mm
Váltóérintkezők száma - 0
Anyag - poliuretán (PUR)
Maximális áram (Imax) - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7350024461886
Sonepar cikkszám
SN082607
Gyártói cikkszám
2TLA076310R1200
Gyártói típuskód
2TLA076310R1200
Kivitel:
biztonsági szőnyeg
Hosszúság:
1500 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Anyag:
poliuretán (PUR)
Maximális áram (Imax):
0.1 A
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szükséges kapcsolóerő 80 mm-es átmérőnél:
150 N
Max. erő 80 mm átmérőnél:
2000 N
Környezeti hőmérséklet:
0-60 °C
Csatlakozó kábel hossza:
5 m
Max. üzemi feszültség (Umax):
24 V
Élborítással:
Igen
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP67
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Safemat ASK-1T4.4-NP 1000x1500mm