ABB - SCR Munkaáramú beoldó, vezetékkel, 220…240 V AC / DC, T7M SN011427 - 1SDA063550R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Bekapcsolótekercs kivitel - Igen
Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644661946
Sonepar cikkszám
SN011427
Gyártói cikkszám
1SDA063550R1
Gyártói típuskód
SCR
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Bekapcsolótekercs kivitel:
Igen
Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-240 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; SCR Munkaáramú beoldó, vezetékkel, 220…240 V AC / DC, T7M