Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Segédérintkező-blokk 1ny 1z K6 KC6 kontaktorhoz oldalra SN114289 - GJL1201317R0001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Segédérintkező-blokk 1ny 1z  K6 KC6 kontaktorhoz oldalra SN114289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013614050947

Sonepar cikkszám

SN114289

Gyártói cikkszám

GJL1201317R0001

Gyártói típuskód

CA6-11K

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Segédérintkező-blokk 1ny 1z K6 KC6 kontaktorhoz oldalra