ABB - Síncsatlakozó 50mm 5mm sínhez GT76465 - 2CPX064860R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 70 mm2
Kapocs szélessége - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617648604
Sonepar cikkszám
GT76465
Gyártói cikkszám
2CPX064860R9999
Gyártói típuskód
ZK150
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
70 mm2
Kapocs szélessége:
25 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Síncsatlakozó 50mm 5mm sínhez