Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Skála ampermérőhöz 100A 72mmx72mm SN026253 - 2CSG232189R5011

ABB
MásolásMásolás
ABB - Skála ampermérőhöz 100A 72mmx72mm SN026253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mértékegység - amper

  • Skála induló értéke - 0

  • Skála névleges végértéke - 100

  • Max. mutatókilengés - 90 °

  • Túláram skála - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN026253

Gyártói cikkszám

2CSG232189R5011

Gyártói típuskód

SCL-A2-100/72

Mértékegység:

amper

Skála induló értéke:

0

Skála névleges végértéke:

100

Max. mutatókilengés:

90 °

Túláram skála:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Mérési skála szélessége:

72 mm

Mérési skála magassága:

72 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Mérőskála (beépíthető) ; Skála ampermérőhöz 100A 72mmx72mm