Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Skála ampermérőhöz 200A 72x72mm AMT1-hez GT77487 - 2CSG112229R5011

ABB
MásolásMásolás
ABB - Skála ampermérőhöz 200A 72x72mm AMT1-hez GT77487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mértékegység - amper

  • Skála induló értéke - 0

  • Skála névleges végértéke - 200

  • Max. mutatókilengés - 90 °

  • Túláram skála - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542572503

Sonepar cikkszám

GT77487

Gyártói cikkszám

2CSG112229R5011

Gyártói típuskód

SCL-A1-200/72

Mértékegység:

amper

Skála induló értéke:

0

Skála névleges végértéke:

200

Max. mutatókilengés:

90 °

Túláram skála:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Mérési skála szélessége:

72 mm

Mérési skála magassága:

72 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Mérőskála (beépíthető) ; Skála ampermérőhöz 200A 72x72mm AMT1-hez