ABB - Skála ampermérőhöz 300A 72x72mm AMT1-hez GT77476 - 2CSG112259R5011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 300
Max. mutatókilengés - 90 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542572701
Sonepar cikkszám
GT77476
Gyártói cikkszám
2CSG112259R5011
Gyártói típuskód
SCL-A1-300/72
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
300
Max. mutatókilengés:
90 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Mérési skála szélessége:
72 mm
Mérési skála magassága:
72 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Mérőskála (beépíthető) ; Skála ampermérőhöz 300A 72x72mm AMT1-hez