ABB - Sönt 60mV 100A DC hálózatba SN026249 - 2CSM100120R1121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 500 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA
Nyílásátmérő - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
91 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012542048701
Sonepar cikkszám
SN026249
Gyártói cikkszám
2CSM100120R1121
Gyártói típuskód
Shunt60mVc.c.100A
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
500 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
2.5 VA
Nyílásátmérő:
155 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék beépíthető mérőműszerekhez ; Sönt 60mV 100A DC hálózatba