ABB - Sorkapocs Modul, lapraszerelt GT59373 - 2CPX041681R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 750 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható/bővíthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617416814
Sonepar cikkszám
GT59373
Gyártói cikkszám
2CPX041681R9999
Gyártói típuskód
MBK306
Magasság:
150 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
750 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Sorkapocs Modul, lapraszerelt