ABB - Sorkapocs Modul, lapraszerelt GT59375 - 2CPX041687R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 750 mm
Mélység - 200 mm
N-sínnel - Nem
Max. névleges áram - 850 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617416876
Sonepar cikkszám
GT59375
Gyártói cikkszám
2CPX041687R9999
Gyártói típuskód
MBK307
Magasság:
300 mm
Szélesség:
750 mm
Mélység:
200 mm
N-sínnel:
Nem
Max. névleges áram:
850 A
PE-sínnel:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Sorkapocs Modul, lapraszerelt