ABB - Sorkapocs Modul, lapraszerelt SN077996 - 2CPX041685R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
DIN-sínek száma - 2
Szélesség - 500 mm
Mélység - 200 mm
Sorolható/bővíthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617416852
Sonepar cikkszám
SN077996
Gyártói cikkszám
2CPX041685R9999
Gyártói típuskód
MBK207
Magasság:
300 mm
DIN-sínek száma:
2
Szélesség:
500 mm
Mélység:
200 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Sorkapocs Modul, lapraszerelt