ABB - Sorkapocs Modul, lapraszerelt SN078629 - 2CPX041679R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 500 mm
Mélység - 200 mm
N-sínnel - Nem
Max. névleges áram - 850 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617416791
Sonepar cikkszám
SN078629
Gyártói cikkszám
2CPX041679R9999
Gyártói típuskód
MBK206
Magasság:
150 mm
Szélesség:
500 mm
Mélység:
200 mm
N-sínnel:
Nem
Max. névleges áram:
850 A
PE-sínnel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Sorkapocs Modul, lapraszerelt