ABB - Sorkapocs Modul, lapraszerelt SN082794 - 2CPX041681R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 750 mm
Mélység - 200 mm
N-sínnel - Nem
Max. névleges áram - 850 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617416814
Sonepar cikkszám
SN082794
Gyártói cikkszám
2CPX041681R9999
Gyártói típuskód
MBK306
Magasság:
150 mm
Szélesség:
750 mm
Mélység:
200 mm
N-sínnel:
Nem
Max. névleges áram:
850 A
PE-sínnel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Sorkapocs Modul, lapraszerelt