ABB - Sorkapocs tartó, 12 modul széles Mistral N-PE SN080076 - 1SPE007715F0752
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 280 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8712507123619
Sonepar cikkszám
SN080076
Gyártói cikkszám
1SPE007715F0752
Gyártói típuskód
1SPE007715F0752
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
280 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
15 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Sorkapocs tartó, 12 modul széles Mistral N-PE