Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Sorkapocs tartó, 18 modul széles Mistral N-PE SN054549 - 1SPE007715F0753

ABB
MásolásMásolás
ABB - Sorkapocs tartó, 18 modul széles Mistral N-PE SN054549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 360 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8712507123626

Sonepar cikkszám

SN054549

Gyártói cikkszám

1SPE007715F0753

Gyártói típuskód

1SPE007715F0753

Tartozék fajtája:

rögzítőegység-szett

Anyag:

műanyag

Szélesség:

360 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

30 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Sorkapocs tartó, 18 modul széles Mistral N-PE