ABB - Soroló sín 29mod 1fázisú+N 10mm2 63A villás G07939 - GHV0360874R0032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Pólusszám - 58
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 29
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012233549504
Sonepar cikkszám
G07939
Gyártói cikkszám
GHV0360874R0032
Gyártói típuskód
SZ-PSB54NFI
Fázisok száma:
2
Pólusszám:
58
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
29
Osztásmérték:
44698 mm
Hosszúság:
1021 mm
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4.5 kV
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
25 kA