Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Soroló sín 58mod 2fázisú 10mm2 63A villás G42070 - GHV0360874R0036

ABB
MásolásMásolás
ABB - Soroló sín 58mod 2fázisú  10mm2  63A villás G42070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 87

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 29

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012233549900

Sonepar cikkszám

G42070

Gyártói cikkszám

GHV0360874R0036

Gyártói típuskód

SZ-PSB58N

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

87

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

29

Osztásmérték:

44698 mm

Hosszúság:

1056 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4.5 kV

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

25 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 58mod 2fázisú 10mm2 63A villás