Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Soroló sín 60mod 3fázisú 10mm2 63A villás G10302 - GHL5201915R0006

ABB
MásolásMásolás
ABB - Soroló sín 60mod 3fázisú  10mm2  63A villás G10302

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Hosszúság - 1065 mm

  • Keresztmetszet - 10 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G10302

Gyártói cikkszám

GHL5201915R0006

Gyártói típuskód

SZ-PSB4N

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Hosszúság:

1065 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

440 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 60mod 3fázisú 10mm2 63A villás