Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Soroló sín 60mod 3fázisú 16mm2 80A villás GT11308 - GHL5201916R0006

ABB
MásolásMásolás
ABB - Soroló sín 60mod 3fázisú 16mm2 80A villás GT11308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 60

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 20

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11308

Gyártói cikkszám

GHL5201916R0006

Gyártói típuskód

SZ-PSB12N

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

60

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

20

Osztásmérték:

17.5 mm

Hosszúság:

1065 mm

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

440 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

25 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

25 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 60mod 3fázisú 16mm2 80A villás