Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Soroló sín 6mod 1fázisú+N 10mm2 63A villás G37813 - GHV0360874R0031

ABB
MásolásMásolás
ABB - Soroló sín 6mod 1fázisú+N  10mm2  63A villás G37813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Pólusszám - 12

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012233549405

Sonepar cikkszám

G37813

Gyártói cikkszám

GHV0360874R0031

Gyártói típuskód

SZ-PSB53NFI

Fázisok száma:

2

Pólusszám:

12

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

6

Osztásmérték:

44698 mm

Hosszúság:

212 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4.5 kV

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

25 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 6mod 1fázisú+N 10mm2 63A villás