Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Soroló sín 9 mod 3fázisú 63A fésűs villás GT11821 - 1SAM101937R0013

ABB
MásolásMásolás
ABB - Soroló sín  9 mod 3fázisú 63A fésűs villás GT11821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 9

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614313837

Sonepar cikkszám

GT11821

Gyártói cikkszám

1SAM101937R0013

Gyártói típuskód

PS3-3-0

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

9

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

3

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

152.5 mm

Modulszélesség:

9

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

100 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Soroló sín 9 mod 3fázisú 63A fésűs villás