ABB - Sorolósín 1P 2modul pro M compact sorozathoz SN198902 - 2CDL210001R1002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN198902
Gyártói cikkszám
2CDL210001R1002
Gyártói típuskód
PS1/2
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
44698 mm
Hosszúság:
35 mm
Modulszélesség:
2
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
25 kA
Sorolósín 1P 2modul pro M compact sorozathoz