ABB - Sorolósín 3 fázisú SN080701 - 1SAM201906R1115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 15
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 65 A
Készülékszámra alkalmas - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614400759
Sonepar cikkszám
SN080701
Gyártói cikkszám
1SAM201906R1115
Gyártói típuskód
PS1-5-1-65
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
15
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
65 A
Készülékszámra alkalmas:
5
Osztásmérték:
14 mm
Hosszúság:
234 mm
Modulszélesség:
1
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA