Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Sorolósín 3P 9modul 10mm2 darabolható SN198896 - 2CDL230002R1009

ABB
MásolásMásolás
ABB - Sorolósín 3P 9modul 10mm2 darabolható SN198896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 9

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN198896

Gyártói cikkszám

2CDL230002R1009

Gyártói típuskód

PS3/9FI

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

9

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

3

Osztásmérték:

44698 mm

Hosszúság:

158 mm

Modulszélesség:

9

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

25 kA

Sorolósín 3P 9modul 10mm2 darabolható