ABB - SV/S30.640.3.1 EIB Power Supply 640mA SN001360 - 2CDG110167R0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Max. kimeneti áram - 640 mA
Modulszélesség - 4
Busz-feszültség pufferelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779906210
Sonepar cikkszám
SN001360
Gyártói cikkszám
2CDG110167R0011
Gyártói típuskód
SV/S30.640.3.1
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Max. kimeneti áram:
640 mA
Modulszélesség:
4
Busz-feszültség pufferelhető:
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Az ellátható vonalak száma:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Beépített fojtótekercsek száma:
1
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer tápegység ; SV/S30.640.3.1 EIB Power Supply 640mA