Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Switch Act, 8f, 6A, Man. IP20 SN085065 - 2CDG110180R0011

MásolásMásolás
ABB - Switch Act, 8f, 6A, Man. IP20 SN085065

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085065

Gyártói cikkszám

2CDG110180R0011

Gyártói típuskód

SA/S2.6.2.1

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

2

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Névleges áram:

6 A

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Kimenő teljesítmény:

8280 W

Max. kapcsolóáram:

6 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

8280 W

Névleges feszültség:

21-31 V

Busz-csatolással:

Igen

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

2

Levehető busmodul:

Nem

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer kapcsoló actuator ; Switch Act, 8f, 6A, Man.