Nem visszaküldhető

ABB - Szakaszoló kapcsoló 4 polus, 40A, AC22A, 400V mellső működtetésú, DIN sínre vagy szer.lapra szerelhető SN101319 - 1SCA104932R1001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Szakaszoló kapcsoló 4 polus, 40A, AC22A, 400V mellső működtetésú, DIN sínre vagy szer.lapra szerelhető SN101319

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

6417019390727

Sonepar cikkszám

SN101319

Gyártói cikkszám

1SCA104932R1001

Gyártói típuskód

OT40F4N2

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Névleges feszültség:

750-750 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

750 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

6.5 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

11 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Szakaszoló kapcsoló 4 polus, 40A, AC22A, 400V mellső működtetésú, DIN sínre vagy szer.lapra szerelhető