Nem visszaküldhető

ABB - Szakaszolókapcsoló, 6P, 125A, AC22A, 400V, mellső működtetés SN071586 - 1SCA105057R1001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Szakaszolókapcsoló, 6P, 125A, AC22A, 400V, mellső működtetés SN071586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 6

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

6417019391878

Sonepar cikkszám

SN071586

Gyártói cikkszám

1SCA105057R1001

Gyártói típuskód

OT125F6

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

6

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

750-750 V

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

45 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Védettség (NEMA):

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

90 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

125 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

45 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

2.5 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

45 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Szakaszolókapcsoló; 6P; 125A, AC22A; 400V; mellső működtetés