ABB - Szakaszolókapcsoló SN007387 - SLK 400 Fuse switch module
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH1, NH2
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
744 Kg CO₂-eq
Vonalkód
7025840008910
Sonepar cikkszám
SN007387
Gyártói cikkszám
SLK 400 Fuse switch module
Gyártói típuskód
SLK 400 Fuse switch module
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH1, NH2
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem