Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Szekrényfűtőtest 30W 220V sínre pattintható IP00 GT20601 - 2CPX046480R9999

MásolásMásolás
ABB - Szekrényfűtőtest 30W 220V sínre pattintható IP00 GT20601

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 30 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szobatermosztáttal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

439 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617464808

Sonepar cikkszám

GT20601

Gyártói cikkszám

2CPX046480R9999

Gyártói típuskód

RZH30

Névleges teljesítmény:

30 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

30 mm

Magasság:

60 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Mélység:

120 mm

Védettség (IP):

IP00

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Szekrényfűtőtest 30W 220V sínre pattintható