Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Szelephajtású hajtómű, 6-szoros, 230 V, MDRC SN179676 - 2CDG110116R0011

ABB
MásolásMásolás
ABB - Szelephajtású hajtómű, 6-szoros, 230 V, MDRC SN179676

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szerelési mód - egyéb

  • Állítóérték folyamatos - Nem

  • Busz-csatolással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN179676

Gyártói cikkszám

2CDG110116R0011

Gyártói típuskód

2CDG110116R0011

Busz-rendszer KNX:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

egyéb

Állítóérték folyamatos:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Digitális bemenetek száma:

0

Kimenetek száma:

6

Kapcsolófeszültség:

24-230 V

Állítóérték kapcsoló (nem folyamatos):

Igen

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

4

Levehető busmodul:

Nem

Szelepvédelmi funkció:

Nem

Kézi kapcsolás:

Igen

Max. kimeneti áram:

0.16 A

Védettség (IP):

IP20

Szelephajtású hajtómű, 6-szoros, 230 V, MDRC