ABB - Szerelő keret profil SN005554 - 2CPX041852R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Hosszúság - 450 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617418528
Sonepar cikkszám
SN005554
Gyártói cikkszám
2CPX041852R9999
Gyártói típuskód
ZW369
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Hosszúság:
450 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
40 mm
Magasságegységek száma (HE):
3
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Szerelő keret profil