Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Szerelő profil függ. WR 1200mm GT57972 - 2CPX041857R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Szerelő profil függ. WR 1200mm GT57972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617418573

Sonepar cikkszám

GT57972

Gyártói cikkszám

2CPX041857R9999

Gyártói típuskód

ZW374

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Hosszúság:

1200 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

egyéb

Hordozósín profilmagassága:

40 mm

Magasságegységek száma (HE):

8

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Szerelő profil függ. WR 1200mm