ABB - Szerelő profil kereszt WR 3 panel sz. GT59379 - 2CPX041863R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Hosszúság - 15 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617418634
Sonepar cikkszám
GT59379
Gyártói cikkszám
2CPX041863R9999
Gyártói típuskód
ZW166
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Hosszúság:
15 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
19 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Szerelő profil kereszt WR 3 panel sz.