ABB - Szerelőlap 1050x496 SN106110 - 2CPX010601R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1050 mm
Szélesség - 496 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617106012
Sonepar cikkszám
SN106110
Gyártói cikkszám
2CPX010601R9999
Gyártói típuskód
TZM207
Anyag:
acél
Magasság:
1050 mm
Szélesség:
496 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1050x496