ABB - Szerelőlap 140x220mm szekrényhez alumínium G06985 - M128420000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 116 mm
Szélesség - 80 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126128420
Sonepar cikkszám
G06985
Gyártói cikkszám
M128420000
Gyártói típuskód
M128420000
Anyag:
acél
Magasság:
116 mm
Szélesség:
80 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 140x220mm szekrényhez alumínium