Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Szerelőlap 140x220mm szekrényhez szigetelt G52718 - M128320000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Szerelőlap 140x220mm szekrényhez szigetelt G52718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 116 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G52718

Gyártói cikkszám

M128320000

Gyártói típuskód

M128320000

Anyag:

acél

Magasság:

116 mm

Szélesség:

80 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 140x220mm szekrényhez szigetelt