ABB - Szerelőlap, 1600x800 mm EA1619 GT80648 - EA1619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1474 mm
Szélesség - 691 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
8015646725479
Sonepar cikkszám
GT80648
Gyártói cikkszám
EA1619
Gyártói típuskód
EA1619
Anyag:
acél
Magasság:
1474 mm
Szélesség:
691 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap, 1600x800 mm EA1619