ABB - Szerelőlap 160x135mm szekrény kötődobozhoz G06983 - M009000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 160 mm
Szélesség - 135 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126009002
Sonepar cikkszám
G06983
Gyártói cikkszám
M009000000
Gyártói típuskód
M009000000
Anyag:
acél
Magasság:
160 mm
Szélesség:
135 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 160x135mm szekrény kötődobozhoz