ABB - Szerelőlap 205x220mm szekrényhez alumínium G21743 - M128440000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 116 mm
Szélesség - 145 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126128444
Sonepar cikkszám
G21743
Gyártói cikkszám
M128440000
Gyártói típuskód
M128440000
Anyag:
acél
Magasság:
116 mm
Szélesség:
145 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 205x220mm szekrényhez alumínium