ABB - Szerelőlap 220x170mm szekrény kötődobozhoz G06984 - M009020000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 220 mm
Szélesség - 170 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126009026
Sonepar cikkszám
G06984
Gyártói cikkszám
M009020000
Gyártói típuskód
M009020000
Anyag:
acél
Magasság:
220 mm
Szélesség:
170 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 220x170mm szekrény kötődobozhoz