ABB - Szerelőlap 275x220mm szekrényhez alumínium GA00992 - M128450000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Magasság - 116 mm
Szélesség - 215 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126128451
Sonepar cikkszám
GA00992
Gyártói cikkszám
M128450000
Gyártói típuskód
M128450000
Anyag:
alumínium
Magasság:
116 mm
Szélesség:
215 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 275x220mm szekrényhez alumínium