ABB - Szerelőlap 275x220mm szekrényhez szigetelt G52720 - M128350000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 116 mm
Szélesség - 217 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126128352
Sonepar cikkszám
G52720
Gyártói cikkszám
M128350000
Gyártói típuskód
M128350000
Anyag:
műanyag
Magasság:
116 mm
Szélesség:
217 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 275x220mm szekrényhez szigetelt