Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Szerelőlap 275x370mm szekrényhez alumínium G10211 - M128460000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Szerelőlap 275x370mm szekrényhez alumínium G10211

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 266 mm

  • Szélesség - 215 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8000126128468

Sonepar cikkszám

G10211

Gyártói cikkszám

M128460000

Gyártói típuskód

M128460000

Anyag:

acél

Magasság:

266 mm

Szélesség:

215 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 275x370mm szekrényhez alumínium