ABB - Szerelőlap 275x370mm szekrényhez szigetelt G45313 - M128360000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 266 mm
Szélesség - 217 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45313
Gyártói cikkszám
M128360000
Gyártói típuskód
M128360000
Anyag:
acél
Magasság:
266 mm
Szélesség:
217 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 275x370mm szekrényhez szigetelt