ABB - Szerelőlap 275x570mm szekrényhez alumínium G21072 - M128470000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 466 mm
Szélesség - 215 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126128475
Sonepar cikkszám
G21072
Gyártói cikkszám
M128470000
Gyártói típuskód
M128470000
Anyag:
acél
Magasság:
466 mm
Szélesség:
215 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 275x570mm szekrényhez alumínium