Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Szerelőlap 275x570mm szekrényhez szigetelt G45312 - M128370000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Szerelőlap 275x570mm szekrényhez szigetelt G45312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 466 mm

  • Szélesség - 217 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45312

Gyártói cikkszám

M128370000

Gyártói típuskód

M128370000

Anyag:

acél

Magasság:

466 mm

Szélesség:

217 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 275x570mm szekrényhez szigetelt