ABB - Szerelőlap 310x240mm szekrény kötődobozhoz 009746 - M009040000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 310 mm
Szélesség - 240 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126009040
Sonepar cikkszám
009746
Gyártói cikkszám
M009040000
Gyártói típuskód
M009040000
Anyag:
acél
Magasság:
310 mm
Szélesség:
240 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 310x240mm szekrény kötődobozhoz