ABB - Szerelőlap 380x570mm szekrényhez alumínium G15485 - M128480000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 466 mm
Szélesség - 320 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126128482
Sonepar cikkszám
G15485
Gyártói cikkszám
M128480000
Gyártói típuskód
M128480000
Anyag:
acél
Magasság:
466 mm
Szélesség:
320 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Szerelőlap 380x570mm szekrényhez alumínium